KILLARK VQ1F8430A2GLG Cfl Fixture 84w függeszték | AF3MUR 7J621

KILLARK VQ1F8430A2GLG Cfl Fixture 84w függeszték

Raktáron
Tétel: AF3MUR Típus: VQ1F8430A2GLGKereszthivatkozás: 7J621

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,568.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt fénycső
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-4
befejezSült por epoxi / poliészter bevonat
Lámpatest cikkszáma10N096
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye84
Magasság5.37
Ház befejezéseCserez
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa megnevezéseCF42DT / E / IN / 830
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaKompakt fénycső
Lámpa Watts42
Hossz13.67
FelszerelésLógos
Szerelő konzol cikkszáma2PDE7
Feszültség120-277
Szélesség13.67

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.155
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9405910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest teljesítményeLámpa megnevezéseLámpa WattsHosszFelszerelésÁr
KILLARK VQ1F6430A2GLG Cfl Fixture 64w függeszték | AF3MUQ 7J620 VQ1F6430A2GLG64CF32DT / E / IN / 8303213.67Lógos€1,550.17
KILLARK VQ1F6430B2GLG Cfl Fixture 64w falra szerelhető | AF3MUT 7J622 VQ1F6430B2GLG64CF32DT / E / IN / 8303216.91Fal€1,636.39
KILLARK VQ1F8430B2GLG Cfl Fixture 84w falra szerelhető | AF3MUU 7J623 VQ1F8430B2GLG84CF42DT / E / IN / 8304216.91Fal€1,654.46
KILLARK VQ1F6430X2GLG Cfl Fixture 64w mennyezeti rögzítés | AF3MUV 7J624 VQ1F6430X2GLG64CF32DT / E / IN / 8303213.67Mennyezet€1,543.72
KILLARK VQ1F8430X2GLG Cfl Fixture 84w mennyezeti rögzítés | AF3MUW 7J625 VQ1F8430X2GLG84CF42DT / E / IN / 8304213.67Mennyezet€1,561.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK VQ1F8430A2GLG Cfl Fixture 84w függeszték
€1,568.24 /Mértékegység