Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK OLB-2M Vezetéktest LB 3/4 hüvelykes alakítható vas | AC2VEY 2NB12

KILLARK OLB-2M védőcső test LB 3/4 hüvelykes temperöntvény

Raktáron
Cikkszám: AC2VEY Modell: OLB-2MKereszthivatkozás: 2NB12
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
€25.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetéktest
Vissza típusLakás
TestnevelésLB
Kapacitás7.0 cu. ban ben.
színekSzürke
Tervezési típusLapos hát
FormaForm 7
Veszélyes helyosztályIgen
Hub mérete3 / 4 "
AnyagTemperönthető
típusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307193085
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapacitásVeszélyes helyosztályHub méreteTételÁr
KILLARK OC-2M Vezetéktest C 3/4 hüvelykes alakítható vas | AC2VDG 2NA78 OC-2MC7.0 cu. ban ben.Igen3 / 4 "Vezetéktest€25.95
KILLARK OC-3M Vezetéktest C stílus 1 hüvelykes alakítható vas | AC2VDJ 2NA80 OC-3MC12.0 cu. ban ben.Igen1"Vezetéktest€39.24
KILLARK OC-4M vezetéktest C 1 1/4 hüvelykes alakítható vas | AC2VDL 2NA82 OC-4MC32.0 cu. ban ben.Igen1-1 / 4 "Vezetéktest€60.35
KILLARK OC-5M cső test C 1 1/2 hüvelyk alakítható vas | AC2VDN 2NA84 OC-5MC36.0 cu. ban ben.Igen1-1 / 2 "Vezetéktest€77.66
KILLARK OLL-1M Vezetéktest LL 1/2 hüvelykes alakítható vas | AC2VFH 2NB25 OLL-1MLL4.0 cu. ban ben.Igen1 / 2 "Vezetéktest€23.63
KILLARK OLL-3M Vezetéktest LL 1 hüvelyk alakítható vas | AC2VFL 2NB29 OLL-3MLL12.0 cu. ban ben.Igen1"Vezetéktest€39.24
KILLARK OLL-4M védőcső LL 1 1/4 hüvelykes temperöntvény | AC2VFN 2NB31 OLL-4MLL32.0 cu. ban ben.Igen1-1 / 4 "Vezetéktest€60.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK OLB-2M védőcső test LB 3/4 hüvelykes temperöntvény
€25.24 /Mértékegység