Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK LB27 Vezetéktest LB stílus 3/4 hüvelyk szürke vas | AC2VDB 2NA57

KILLARK LB27 védőcső, LB stílusú 3/4 hüvelykes szürke vas

Raktáron
Tétel: AC2VDB Modell: LB27Kereszthivatkozás: 2NA57
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
€38.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetéktest
Vissza típusLakás
TestnevelésLB
Kapacitás7.0 cu. ban ben.
színekSzürke
Tervezési típusLapos hát
FormaForm 7
Veszélyes helyosztályIgen
Hub mérete3 / 4 "
AnyagVas
típusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307193000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapacitásVeszélyes helyosztályHub méreteTételÁr
KILLARK C17 Vezetéktest C stílus 1/2 hüvelykes szürke vas | AC2UUW 2MY76 C17C4.0 cu. ban ben.Igen1 / 2 "Vezeték kimeneti test€42.58
KILLARK LB17 Vezetéktest LB stílus 1/2 hüvelykes szürke vas | AC2VDA 2NA56 LB17LB4.0 cu. ban ben.Igen1 / 2 "Vezetéktest€25.77
KILLARK LB37 Vezetéktest LB stílus 1 hüvelyk szürke vas | AC2VDC 2NA58 LB37LB11.0 cu. ban ben.Igen1"Vezetéktest€48.64
KILLARK C57 védőcső Kimeneti test vasaló 1-1/2 hüvelykes | AH2PRW 2MY80 C57C26.0 cu. ban ben.Nem1-1 / 2 "Vezeték kimeneti test€160.43
KILLARK LB47 védőcső Kimeneti test vasaló 1-1/4 hüvelykes | AH2PTD 2NA59 LB47LB19.5 cu. ban ben.Nem1.25 "Vezeték kimeneti test€131.43
KILLARK LL57 Vezeték kimeneti test vasaló LL 1-1 / 2 hüvelyk | AH2PTK 2NA66 LL57LL26.0 cu. ban ben.Nem1-1 / 2 "Vezeték kimeneti test€162.36
KILLARK LR67 vezetékes kimeneti test vasaló LR 2 hüvelyk | AH2PTT 2NA73 LR67LR48.0 cu. ban ben.Nem2"Vezeték kimeneti test€267.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK LB27 védőcső, LB stílusú 3/4 hüvelykes szürke vas
€38.76 /Mértékegység