Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK FSC-1M Box Cast Device 1 Gang | AC2VCF 2NA25

KILLARK FSC-1M Box Cast Device 1 Gang

Raktáron
Tétel: AC2VCF Modell: FSC-1MKereszthivatkozás: 2NA25
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
€93.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCast eszközdoboz
Doboz típusaSekély takarmány
Tartó típusafülek
Kapacitás18 Cu.
színekEzüst
Mélység2"
Kerékagy1/2 hüvelyk
Hub mérete1 / 2 "
Hossz6.38 "
AnyagTemperönthető
Szerelő furatok OC2.12 In.
A bandák száma1
Bemenetek száma2
típusFSC
Szélesség2.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8536908030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusDoboz típusaKapacitásSzélességMélységHub méreteHosszA bandák számaÁr
KILLARK 2FS-2M Box Cast Device 2 Gang | AC2UUK 2MY66 2FS-2MFSSekély zsákutca32 Cu.4.69 "2"3 / 4 "5.5 "2€118.75
KILLARK 2FSC-2M Box Cast Device 2 Gang | AC2UUL 2MY67 2FSC-2MFSCSekély takarmány32 Cu.4.69 "2"3 / 4 "6.38 "2€106.94
KILLARK FD-1M Box Cast Device 1 Gang | AC2VBX 2NA17 FD-1MFDMély zsákutca28 Cu.2.88 "2.88 "1 / 2 "5.5 "1€96.51
KILLARK FD-2M Box Cast Device 1 Gang | AC2VBY 2NA18 FD-2MFDMély zsákutca28 Cu.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1€87.77
KILLARK FDC-1M Box Cast Device 1 Gang | AC2VBZ 2NA19 FDC-1MFDCMély takarmány keresztül28 Cu.2.88 "2.88 "1 / 2 "6.38 "1€74.58
KILLARK FDC-2M Box Cast Device 1 Gang | AC2VCA 2NA20 FDC-2MFDCMély takarmány keresztül28 Cu.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1€85.85
KILLARK FDS-2M Box Cast Device 1 Gang | AC2VCB 2NA21 FDS-2MFDSMély28 Cu.2.88 "2.69 "3 / 4 "5.5 "1€82.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK FSC-1M Box Cast Device 1 Gang
€93.35 /Mértékegység