KILLARK EXB-12128 N34 burkolat Veszélyes 16.38 Magasság 16.38 Szélesség 10.69 Mélység hüvelyk | AF9JNR 2NWD9

KILLARK EXB-12128 N34 Veszélyes ház 16.38 Magasság 16.38 Szélesség 10.69 Mélység hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9JNR Típus: EXB-12128 N34Kereszthivatkozás: 2NWD9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,821.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzár
színekSzürke
Borító típusaCsavaroz
Mélység10.69 "
befejezPor epoxi / poliészter
Magasság16.38 "
Belső panel2NWE5
AnyagAlumínium
SzerelőkonzolokIgen
Szerelési típusWall Mount
NEMA értékelés3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Biztonsági besorolás1. osztály, 1. osztály
Szélesség16.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.4
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Fedél zsanér (Igen)
    • Max. Vezeték mérete (5 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezTömítésMagasságBelső panelBiztonsági besorolásSzélességÁr
KILLARK GRB burkolat veszélyes 4.62 H 4.62 W 4.56 D In | AC2XKV 2NVZ5 GRB4.56 "Elektrosztatikusan felhordott szürke por, epoxi/poliészter70 Durométer NITRIL4.62 "2NWC81. osztály, 1. osztály4.62 "€506.89
KILLARK GRE Ház veszélyes 6.62 H 5.5 W 5.75 D | AC2XKW 2NVZ7 GRE5.75 "Elektrosztatikusan felhordott szürke por, epoxi/poliészter70 Durométer NITRIL6.62 "2NWC91. osztály, 1. osztály5.5 "€749.03
KILLARK EXB-8106 N34 Ház veszélyes 12.32H 12.32 W 8.32 D | AC2XKZ 2NWD7 EXB-8106 N348.32 "Elektrosztatikusan felhordott szürke por, epoxi/poliészterNitril (BUNA-N)12.32 "2NWE31. osztály, 1. osztály12.32 "€4,267.52
KILLARK GRL burkolat veszélyes 10.5 magasság 8.87 szélesség 7.97 mélység hüvelyk | AF9JMM 2NWC4 GRL7.97 "Por epoxi / poliészter-10.5 "2NWD31. osztály, 1. osztály8.87 "€2,216.77
KILLARK GRL-600L ház veszélyes 10.5 magasság 8.87 szélesség 7.97 mélység hüvelyk | AF9JMN 2NWC5 GRL-600L7.97 "Por epoxi / poliészter-10.5 "2NWD31. osztály, 1. osztály8.87 "€3,140.12
KILLARK GRM burkolat veszélyes 6.87 magasság 6.87 szélesség 5.56 mélység hüvelyk | AF9JMP 2NWC6 GRM6.56 "Por epoxi / poliészter-6.87 "2NWD41. osztály, 1. osztály6.87 "€813.28
KILLARK GRM-375L Veszélyes burkolat 6.87 magasság 6.87 szélesség 5.56 mélység hüvelyk | AF9JMQ 2NWC7 GRM-375L6.56 "Por epoxi / poliészter-6.87 "2NWD41. osztály, 1. osztály6.87 "€1,263.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK EXB-12128 N34 Veszélyes ház 16.38 Magasság 16.38 Szélesség 10.69 Mélység hüvelyk
€5,821.98 /Mértékegység