Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KH INDUSTRIES CPH06-C2C-000A Függeszték állomás 6 Nyomógomb NEM Sárga | AF9PVR 30PL66

KH INDUSTRIES CPH06-C2C-000A Függeszték állomás 6 Nyomógomb NEM Sárga

Raktáron
Tétel: AF9PVR Típus: CPH06-C2C-000AKereszthivatkozás: 30PL66

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€725.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedálállomás
AkcióPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi
KapcsolatfelvételNEM
Kapcsolat besorolása5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Mélység1.5 "
Magasság11 "
Ház színeSárga
Ház anyagaABS
Kerékagy33/64 "- 41/64"
NEMA értékelés4X
Üzemeltetők száma6
Az üzemeltető típusaPush Button
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6165
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8537106000

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételÁr
KH INDUSTRIES CPH06-A2C-000A függő állomás 6 Nyomógomb NO NC | AF9PVM 30PL62 CPH06-A2C-000APillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyiNEM, NC€732.51
KH INDUSTRIES CPH06-B2C-000A függő állomás 6 Nyomógomb NO NC | AF9PVN 30PL63 CPH06-B2C-000AFenntartott / pillanatnyi / pillanatnyiNEM, NC€810.11
KH INDUSTRIES CPH06-A2D-000A függő állomás 6 Nyomógomb NO NC | AF9PVP 30PL64 CPH06-A2D-000APillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyiNEM, NC€1,022.85
KH INDUSTRIES CPH06-B2D-000A függő állomás 6 Nyomógomb NO NC | AF9PVQ 30PL65 CPH06-B2D-000AFenntartott / pillanatnyi / pillanatnyiNEM, NC€1,036.64
KH INDUSTRIES CPH06-D2D-000A függő állomás 6 Nyomógomb NEM Sárga | AF9PVT 30PL67 CPH06-D2D-000APillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyiNEM€1,014.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES CPH06-C2C-000A Függeszték állomás 6 Nyomógomb NEM Sárga
€725.15 /Mértékegység