Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KH INDUSTRIES CPH04-A1C-000A Függeszték állomás 4 Nyomógomb NO NC | AF9PVG 30PL57

KH INDUSTRIES CPH04-A1C-000A Függesztett Állomás 4 Nyomógomb NO NC

Raktáron
Tétel: AF9PVG Modell: CPH04-A1C-000AKereszthivatkozás: 30PL57
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
€493.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedálállomás
AkcióPillanatnyi / pillanatnyi
KapcsolatfelvételNEM, NC
Kapcsolat besorolása5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Mélység1.5 "
Magasság7.7 "
Ház színeSárga
Ház anyagaABS
Kerékagy5/16 "- 53/64"
NEMA értékelés4X
Üzemeltetők száma4
Az üzemeltető típusaPush Button
Szélesség3.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8537106000

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételÁr
KH INDUSTRIES CPH04-B1C-000A Függesztett Állomás 4 Nyomógomb NO NC | AF9PVH 30PL58 CPH04-B1C-000AFenntartott / pillanatnyiNEM, NC€567.66
KH INDUSTRIES CPH04-B1D-000A Függeszték állomás 4 Nyomógomb NO NC | AF9PVJ 30PL59 CPH04-B1D-000AFenntartott / pillanatnyiNEM, NC€684.23
KH INDUSTRIES CPH04-C1C-000A Függeszték állomás 4 Nyomógomb NEM Sárga | AF9PVK 30PL60 CPH04-C1C-000AFenntartott 2 pozíció - pillanatnyi (reteszelt)NEM€500.72
KH INDUSTRIES CPH04-D1D-000A Függeszték állomás 4 Nyomógomb NEM Sárga | AF9PVL 30PL61 CPH04-D1D-000APillanatnyi / pillanatnyiNEM€598.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES CPH04-A1C-000A Függesztett Állomás 4 Nyomógomb NO NC
€493.27 /Mértékegység