Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEYSCO TOOLS 77614 Mini zsírpisztoly nyomófogantyú 3 oz. | AD6MVQ 46D308

KEYSCO TOOLS 77614 Mini zsírpisztoly tolókar 3 oz.

Raktáron
Tétel: AD6MVQ Típus: 77614Kereszthivatkozás: 46D308

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini zsírpisztoly
Ömlesztett kapacitás3 oz.
ZsírfegyvertöltésTömeg
Zsírpisztoly fogantyú stílusaNyomja
Stroke 1 oz-ért. Kimenet50
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Cső színEzüst
CsőanyagFém
Volumen per stroke0.02 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8205599000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEYSCO TOOLS 77614 Mini zsírpisztoly tolókar 3 oz.
€51.24 /Mértékegység