Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KESON ST18M503X hosszú mérőszalag 3/8in x 50 Ft/15m Narancs | AF2RHR 6XGR4

KESON ST18M503X hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 50 Ft/15 m narancs

Raktáron
Tétel: AF2RHR Típus: ST18M503XKereszthivatkozás: 6XGR4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€34.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú mérőszalag
ÖvcsipeszNem
Penge bevonatLakk
Kés színSárga
Penge hossza50' / 15 m
Penge anyagAcél
A penge szélessége3 / 8 "
A tok színenarancs
Case MaterialMűanyag
Típus típusZárva
Érettségi típusain./ft./ mm
osztásokFt. Ban ben. 1/8 és 2 mm
Fogantyú típusaMűanyag gumi markolat
HorogÖsszecsukható
Zárás típusaEgyik sem
Mérés típusaSAE / metrikus
kiemelkedőNem értékelt
Stud jelölésekIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód9017800000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (kézi)

Termékváltozatok

TermékekModellTételTípus típusÖvcsipeszKés színÉrettségi típusaosztásokFogantyú típusaHorogÁr
KESON PG8M hosszú mérőszalag 25mm x 8m króm/fekete | AB7FNY 22UY54 PG8MHosszú mérőszalagZárvaIgenSárgacm/ mmmm a tetején és az alján Folyamatos cm-3 Szegecs€28.39
KESON PGT8MV hosszú mérőszalag 25mm x 8m Narancs cm/mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVHosszú mérőszalagZárvaIgenSárgacm/ mmmm a tetején és az alján Folyamatos cm-3 Szegecs€17.80
KESON SNR18200 hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 200 láb acél | AC6LCD 34D079 SNR18200Hosszú mérőszalagNyisd kiNemfehérin./ft.1/8Fémmel megerősített forgattyúNulla pont, 2 pozíció, összecsukható€242.46
KESON SNR18300 hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 300 láb acél | AC6LCE 34D080 SNR18300Hosszú mérőszalagNyisd kiNemfehérin./ft.1/8Fémmel megerősített forgattyúNulla pont, 2 pozíció, összecsukható€399.28
KESON MC-18-50 hosszú mérőszalag 1/2 hüvelyk x 50 láb fekete | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Hosszú mérőszalagZárvaNemFehér, fekete / piros jelölésselin./ft.1/8-Nulla pont€34.27
KESON MC-18-100 hosszú mérőszalag 1/2 hüvelyk x 100 láb fekete | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Hosszú mérőszalagZárvaNemFehér, fekete / piros jelölésselin./ft.1/8-Nulla pont€51.01
KESON OTR-18-50 hosszú mérőszalag 1/2 hüvelyk x 50 láb sütőtök | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Hosszú mérőszalagNyisd kiNemFehér, fekete / piros jelölésselin./ft.1/8Fém megerősítveNulla pont€33.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KESON ST18M503X hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 50 Ft/15 m narancs
€34.39 /Mértékegység