KERR LAKESIDE 87C800KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 8 Inch Length, 10Pk | AE4QTC 5MJK3

KERR LAKESIDE 87C800KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/8-9 menetméret, 8 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE4QTC Modell: 87C800KCSKereszthivatkozás: 5MJK3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€393.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1-5 / 16 "
Fejmagasság7 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt8"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.7 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
Menetméret7 / 8-9
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.885
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 87C800KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/8-9 menetméret, 8 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€393.41 /csomag