Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 75C700KCS aljzatsapka csavar, standard, 3/4-10 menetméret, 7 hüvelyk hossz, 10 pk | AE4QRT 5MJJ4

KERR LAKESIDE 75C700KCS aljzatsapka csavar, standard, 3/4-10 menetméret, 7 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE4QRT Modell: 75C700KCSKereszthivatkozás: 5MJJ4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€230.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Meghajtó mérete5 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.125 "
Fejmagasság3 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt7"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5675
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 75C700KCS aljzatsapka csavar, standard, 3/4-10 menetméret, 7 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€230.12 /csomag