Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 50C650KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/2-13 Thread Size, 6-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6GML 5RVD1

KERR LAKESIDE 50C650KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/2-13 menetméret, 6-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6GML Modell: 50C650KCSKereszthivatkozás: 5RVD1
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
€111.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt6.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 50C650KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/2-13 menetméret, 6-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€111.20 /csomag