Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 43C100KFC aljzatsapka csavar, lapos, 7/16-14 menetméret, 1 hüvelyk hossz, 100 pk | AE4QVG 5MJU5

KERR LAKESIDE 43C100KFC aljzatsapka csavar, lapos, 7/16-14 menetméret, 1 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QVG Modell: 43C100KFCKereszthivatkozás: 5MJU5
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
€135.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.11 / 16 "
Fejmagasság7 / 16 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.7 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret7 / 16-14
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9395
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 43C100KFC aljzatsapka csavar, lapos, 7/16-14 menetméret, 1 hüvelyk hosszú, 100 pk
€135.53 /csomag