KERR LAKESIDE 430355-PG Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6GNZ 5RVG7

KERR LAKESIDE 430355-PG aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszú, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6GNZ Modell: 430355-PGKereszthivatkozás: 5RVG7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€240.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1-8
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.5 "
Fejmagasság1"
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt4.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret1-8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.823
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.46
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 430355-PG aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszú, 10 pk
€240.09 /csomag