Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 430296-PG Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AE6GNG 5RVF0

KERR LAKESIDE 430296-PG aljzatsapka csavar, standard, 3/4-10 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6GNG Modell: 430296-PGKereszthivatkozás: 5RVF0

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€148.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Meghajtó mérete5 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.125 "
Fejmagasság3 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt6"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 430296-PG aljzatsapka csavar, standard, 3/4-10 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€148.96 /csomag