Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 430245-PG Socket Cap Screw, Standard, 5/8-11 Thread Size, 2-3/4 Inch Length, 25Pk | AE6GMW 5RVE0

KERR LAKESIDE 430245-PG aljzatsapka csavar, standard, 5/8-11 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE6GMW Modell: 430245-PGKereszthivatkozás: 5RVE0

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€133.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1"
Fejmagasság5 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret5 / 8-11
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3795
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 430245-PG aljzatsapka csavar, standard, 5/8-11 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€133.51 /csomag