Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 37F50KBC Socket Cap Screw, Button, 3/8-24 Thread Size, 1/2 Inch Length, 50Pk | AE6GRC 5RVN6

KERR LAKESIDE 37F50KBC aljzatsapka csavar, gomb, 3/8-24 menetméret, 1/2 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE6GRC Modell: 37F50KBCKereszthivatkozás: 5RVN6
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
€24.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret3 / 8-24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8032
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.21
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 37F50KBC aljzatsapka csavar, gomb, 3/8-24 menetméret, 1/2 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€24.56 /csomag