Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 31C100KBC Socket Cap Screw, Button, 5/16-18 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AE4QXG 5MJZ1

KERR LAKESIDE 31C100KBC aljzatsapka csavar, gomb, 5/16-18 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QXG Modell: 31C100KBCKereszthivatkozás: 5MJZ1
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
€55.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0395
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 31C100KBC aljzatsapka csavar, gomb, 5/16-18 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€55.43 /csomag