Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 100C275KCS aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hossz, 10 pk | AE6GNU 5RVG2

KERR LAKESIDE 100C275KCS aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszú, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6GNU Modell: 100C275KCSKereszthivatkozás: 5RVG2
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
€157.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1-8
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.5 "
Fejmagasság1"
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.75 "
Menetméret1-8
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1175
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 100C275KCS aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszú, 10 pk
€157.28 /csomag