Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN TN 30-0.01EE ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság | CE8MDC

KERN AND SOHN TN 30-0.01EE ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MDC Modell: TN 30-0.01EE
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
€1,426.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos vastagságmérő
Akkumulátor2 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
A tok szélessége150mm
Számjegy mérete14mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete150 x 74 x 32 mm
Ház magassága32 mm
Ház hossza74 mm
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
A Puls-Echo kapacitás mérése0.65 - 600 mm
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
olvashatóság0.01mm
Érzékelő átmérője10mm
EgységekHüvelyk, mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.33
Hajó magassága (cm)8.5
Hajó hossza (cm)24.8
Hajószélesség (cm)32
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN AND SOHN TN 60-0.01EE ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság | CE8MDF TN 60-0.01EE€1,950.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TN 30-0.01EE ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság
€1,426.19 /Mértékegység