Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN TD 225-0.1US ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.1 mm olvashatóság | CE8MCE

KERN AND SOHN TD 225-0.1US ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.1 mm olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MCE Modell: TD 225-0.1US
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
€705.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos vastagságmérő
Akkumulátor4 x 1.5V AAA
A tok szélessége30mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete30 x 65 x 120 mm
Ház magassága120 mm
Ház hossza65 mm
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
olvashatóság0.1mm
EgységekHüvelyk, mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)6.3
Hajó hossza (cm)21.5
Hajószélesség (cm)26.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaolvashatóságÁr
KERN AND SOHN TD GOLD 40 ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság | CE8MCF TD GOLD 40120 x 62 x 28 mm28 mm62 mm0.01mm€649.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TD 225-0.1US ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.1 mm olvashatóság
€705.82 /Mértékegység