Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN TB 1000-0.1FN bevonatvastagságmérő, 100 és 1000 um, 0.1 és 1 um Olvashatóság | CE8MBV

KERN AND SOHN TB 1000-0.1FN bevonat vastagságmérő, 100 és 1000 um, 0.1 és 1 um Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MBV Modell: TB 1000-0.1FN
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
€662.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevonat vastagságmérő
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
A tok szélessége161mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete161 x 69 x 32 mm
Ház magassága32 mm
Ház hossza69 mm
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok. C
Kapacitás mérése100, 1000 µm
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
olvashatóság0.1, 1 µm
EgységekMikrométer, hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)6.3
Hajó hossza (cm)21.5
Hajószélesség (cm)26.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.Kapacitás méréseÁr
KERN AND SOHN TB 1000-0.1F bevonatvastagságmérő, 100 és 1000 um, 0.1 és 1 um Olvashatóság | CE8MBU TB 1000-0.1F50 fok. C100, 1000 µm€523.91
KERN AND SOHN TB 2000-0.1F bevonatvastagságmérő, 100 és 2000 um, 0.1 és 1 um Olvashatóság | CE8MBZ TB 2000-0.1F40 fok. C100, 2000 µm€472.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TB 1000-0.1FN bevonat vastagságmérő, 100 és 1000 um, 0.1 és 1 um Olvashatóság
€662.16 /Mértékegység