Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
A termék sima szállítással is elérhető.Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.
€378.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Mérlegskálát
Akkumulátor
9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése
20 óra.
Az akkumulátor töltési ideje
8 óra.
A tok szélessége
166mm
Számjegy mérete
15mm
Kijelző típusa
LCD
Frekvencia
50 / 60 Hz
Ház mérete
166 x 249 x 83 mm
Ház magassága
83 mm
Ház hossza
249 mm
Bemeneti feszültség
100–240 V AC
Linearitás
+/- 0.02 g
Max. Környezeti páratartalom
80%
Max. A környezet hőmérséklete.
35 fok. C
Max. Jelenlegi
0.5A
Min. A környezet hőmérséklete.
5 fok. C
Objektív zoom
0.6x a 5.5x
Tápegység
Power Adapter
olvashatóság
0.01g
A reprodukálhatóság
0.01g
Megállapodás ideje
3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
20mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)