KERN AND SOHN OZM 912 sztereó zoom mikroszkóp készlet, távcső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LQX

KERN AND SOHN OZM 912 sztereó zoom mikroszkóp készlet, binokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás

Raktáron
Cikkszám: CE8LQX Típus: OZM 912

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,546.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBinokuláris sztereó zoom mikroszkóp
Átmérő23mm
LátómezőMagas szuperszéles mező
Megvilágítás Visszavert fény4.5W
Megvilágítás típusa Eső fényLED
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Nagyobbítás0.7x - 4.5x
Optikai rendszerGreenough
TápegységBeépített tápegység
Állvány típusaEgyetemes
Cső típusakétszemű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.6
Hajó magassága (cm)35
Hajó hossza (cm)52
Hajószélesség (cm)70
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
KERN AND SOHN OZM 902 sztereó zoom mikroszkóp készlet, binokuláris cső típus, 0.7-4.5x nagyítás | CE8LQT 902 OZMBinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€2,270.26
KERN AND SOHN OZM 902UK sztereó zoom mikroszkóp készlet, binokuláris cső típus, 0.7-4.5x nagyítás | CE8LQU OZM 902UKBinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€2,270.26
KERN AND SOHN OZM 903 sztereó zoom mikroszkóp készlet, trinokuláris cső típus, 0.7-4.5x nagyítás | CE8LQV 903 OZMTrinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€2,765.07
KERN AND SOHN OZM 903UK sztereó zoom mikroszkóp készlet, trinokuláris cső típus, 0.7-4.5x nagyítás | CE8LQW OZM 903UKTrinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€2,765.07
KERN AND SOHN OZM 912UK sztereó zoom mikroszkóp készlet, távcső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LQY OZM 912UKBinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€2,546.77
KERN AND SOHN OZM 913 sztereó zoom mikroszkóp készlet, trinokuláris cső típus, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LQZ 913 OZMTrinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€3,041.58
KERN AND SOHN OZM 913UK sztereó zoom mikroszkóp készlet, trinokuláris cső típus, 0.7-4.5x nagyítás | CE8LRA OZM 913UKTrinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€3,041.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OZM 912 sztereó zoom mikroszkóp készlet, binokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás
€2,546.77 /Mértékegység