Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN OBB-A1353 okulár, 23.2 és 14 mm átmérőjű, 12.5-szeres nagyítás | CE8KVN

KERN AND SOHN OBB-A1353 szemlencse, 23.2 és 14 mm átmérőjű, 12.5-szeres nagyítás

Raktáron
Tétel: CE8KVN Típus: OBB-A1353

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€123.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszemlencse
Átmérő14 mm, 23.2 mm
Nagyobbítás12.5x

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)8.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
KERN AND SOHN OBB-A1347 okulár, 23.2 és 18 mm átmérőjű, 10-szeres nagyítás | CE8KVG OBB-A134718 mm, 23.2 mm€65.49
KERN AND SOHN OBB-A1348 okulár, 23.2 és 18 mm átmérőjű, 10-szeres nagyítás | CE8KVH OBB-A134818 mm, 23.2 mm€65.49
KERN AND SOHN OBB-A1349 okulár, 23.2 és 18 mm átmérőjű, 10-szeres nagyítás | CE8KVJ OBB-A134918 mm, 23.2 mm€94.60
KERN AND SOHN OBB-A1350 okulár, 18 mm átmérő, 10x nagyítás | CE8KVK OBB-A135018mm€145.53
KERN AND SOHN OBB-A1351 okulár, 23.2 és 20 mm átmérőjű, 10-szeres nagyítás | CE8KVL OBB-A135120 mm, 23.2 mm€138.25
KERN AND SOHN OBB-A1352 okulár, 23.2 és 20 mm átmérőjű, 10-szeres nagyítás | CE8KVM OBB-A135220 mm, 23.2 mm€225.57
KERN AND SOHN OBB-A1354 okulár, 23.2 és 13 mm átmérőjű, 16-szoros nagyítás | CE8KVP OBB-A135413 mm, 23.2 mm€72.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A1353 szemlencse, 23.2 és 14 mm átmérőjű, 12.5-szeres nagyítás
€123.70 /Mértékegység