KERN AND SOHN FKB 8K0.05 asztali mérleg, 8000g Max. Súly, 0.05 g Olvashatóság | CE8JRQ

KERN AND SOHN FKB 8K0.05 asztali mérleg, 8000g max. Súly, 0.05g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JRQ Modell: FKB 8K0.05

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€802.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése80 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége350mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete350 x 390 x 120 mm
Ház magassága120 mm
Ház hossza390 mm
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/- 0.15 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi0.3A
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége21 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.05g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete340 x 240 mm
A reprodukálhatóság0.05g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)50mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)500mg
Egységekdwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt
Mérési kapacitás8kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei340 x 240 x 21 mm
A felületi mélység mérése240 mm
Súlyú felületi szélesség340 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4
Hajó magassága (cm)19
Hajó hossza (cm)47
Hajószélesség (cm)47
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Kijelző típusaHáz méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Mérési kapacitásMérlegplatform méreteiHáz hosszaLinearitásÁr
KERN AND SOHN FKB 16K0.05 asztali mérleg, 16000g Max. Súly, 0.05 g Olvashatóság | CE8JQX FKB 16K0.0550mgLCD350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.25 g€900.47
KERN AND SOHN FKB 16K0.1 asztali mérleg, 16000g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8JQZ FKB 16K0.1100mgLCD350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.3 g€810.42
KERN AND SOHN FKB 30K1 asztali mérleg, 30000g max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JRB FKB 30K12gLCD350 x 390 x 120 mm20g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 2 g€556.65
KERN AND SOHN FKB 36K0.1 asztali mérleg, 36 kg max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8JRD FKB 36K0.1100mgLCD350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.0005 kg€900.47
KERN AND SOHN FKB 36K0.2 asztali mérleg, 0.2 g leolvashatóság, 340 x 240 mm-es mérlegfelület | CE8JRF FKB 36K0.2--350 x 390 x 120 mm2g--390 mm-€900.47
KERN AND SOHN FKB 65K0.2 asztali mérleg, 65 kg max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8JRH FKB 65K0.2200mgLCD350 x 390 x 120 mm2g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.001 kg€859.54
KERN AND SOHN FKB 6K0.02 asztali mérleg, 6000g Max. Súly, 0.02g Olvashatóság | CE8JRN FKB 6K0.0220mgLCD350 x 390 x 120 mm200mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.1 g€851.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FKB 8K0.05 asztali mérleg, 8000g max. Súly, 0.05g Olvashatóság
€802.23 /Mértékegység