Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FK-A01 Tensiometer Attachment, 250 N Max. Tensile Strength Testing, Aluminum | CE8JQT

KERN AND SOHN FK-A01 Tensiometer Attachment, 250 N Max. Tensile Strength Testing, Aluminum

Raktáron
Tétel: CE8JQT Modell: FK-A01

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€334.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMelléklet készlet
A tok szélessége140mm
Ház mérete140 x 140 x 40 mm
Ház magassága40 mm
Ház hossza140 mm
AnyagAlumínium
Szakítószilárdság250 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)10
Hajószélesség (cm)20
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FK-A01 Tensiometer Attachment, 250 N Max. Tensile Strength Testing, Aluminum
€334.72 /Mértékegység