Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN EMB 500-1BE Iskolai mérleg, 500g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JHQ

KERN AND SOHN EMB 500-1BE iskolai mérleg, 500g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JHQ Modell: EMB 500-1BE

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€87.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése35 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége170mm
Számjegy mérete15mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete170 x 244 x 39 mm
Ház magassága39 mm
Ház hossza244 mm
Linearitás+/- 0.2 g
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1g
A reprodukálhatóság0.1g
Megállapodás ideje3 sec.
Egységekdwt, g, oz, ozt
Mérési kapacitás500g
Mérési felület átmérője150 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.69
Hajó magassága (cm)7.5
Hajó hossza (cm)26.6
Hajószélesség (cm)20.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN ÉS SOHN EMB 3000-1S iskolai mérleg | CE8JHK EMB 3000-1S€118.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EMB 500-1BE iskolai mérleg, 500g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság
€87.31 /Mértékegység