Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CP 200-3P2 mérőcella, 200 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYB

KERN AND SOHN CP 200-3P2 mérőcella, 200 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Tétel: CE8HYB Modell: CP 200-3P2
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
€117.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.65 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-35 fok C
Névleges súly200kg
A platform magassága400 mm
Platform szélesség400 mm
Mérési kapacitás200kg
Mérlegplatform méretei400 x 400 x 0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.611
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)10.5
Hajószélesség (cm)16
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaPlatform szélességMérési kapacitásMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN CP 100-3P2 mérőcella, 100 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HXV CP 100-3P2400 mm400 mm100kg400 x 400 x 0 mm€117.88
KERN AND SOHN CP 150-3P2 mérőcella, 150 kg Max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HXZ CP 150-3P2400 mm400 mm150kg400 x 400 x 0 mm€117.88
KERN AND SOHN CP 300-3P2 mérőcella, 300 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYG CP 300-3P2400 mm400 mm300kg400 x 400 x 0 mm€117.88
KERN AND SOHN CP 400-3P2 mérőcella, 400 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYM CP 400-3P2450 mm450 mm400Kg450 x 450 x 0 mm€117.88
KERN AND SOHN CP 500-3P2 mérőcella, 500 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYQ CP 500-3P2450 mm450 mm500kg450 x 450 x 0 mm€117.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CP 200-3P2 mérőcella, 200 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€117.88 /Mértékegység