Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CP 150-3P7 mérőcella, 150 kg Max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNM

KERN AND SOHN CP 150-3P7 mérőcella, 150 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Tétel: CJ6ZNM Modell: CP 150-3P7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€392.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.65 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-35 fok C
A platform magassága400 mm
Platform szélesség400 mm
Mérési kapacitás150kg
Mérlegplatform méretei400 x 400 x 0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.439
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)11.5
Hajószélesség (cm)23.5
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CP 100-3P7 mérőcella, 100 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNJ CP 100-3P7100kg€392.94
KERN AND SOHN CP 30-3P7 mérőcella, 30 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNV CP 30-3P730kg€392.94
KERN AND SOHN CP 50-3P7 mérőcella, 50 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNZ CP 50-3P750kg€392.94
KERN AND SOHN CP 75-3P7 mérőcella, 75 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZPB CP 75-3P775Kg€392.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CP 150-3P7 mérőcella, 150 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€392.94 /Mértékegység