Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN AFM 11 recézett anya, M10 méretű, acél | CJ6ZLQ

KERN AND SOHN AFM 11 recézett anya, M10 méretű, acél

Raktáron
Tétel: CJ6ZLQ Modell: AFM 11

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrött dió
A tok szélessége25mm
Ház mérete25 x 14.5 x 14.5 mm
Ház magassága14.5 mm
Ház hossza14.5 mm
AnyagAcél
MéretM10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.014
Hajó magassága (cm)1.45
Hajó hossza (cm)1.45
Hajószélesség (cm)2.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaMéretÁr
KERN AND SOHN AFM 12 recés anya, M6 méretű, acél | CE8HGG AFM 12.15 x 10.5 x 10.5 mm10.5 mm10.5 mmM6€26.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN AFM 11 recézett anya, M10 méretű, acél
€26.20 /Mértékegység