Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 354-420-200 fasúlyú tok, gomb/kompakt súly, 1g - 50g | CJ6YTM

KERN AND SOHN 354-420-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1-50 g

Raktáron
Tétel: CJ6YTM Modell: 354-420-200

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€91.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜgy
Névleges érték1g - 50g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)4
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)12
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 354-430-200 fasúlyú tok, gomb/kompakt súly, 1–100 g | CJ6YTN 354-430-2001-100g€116.24
KERN AND SOHN 354-440-200 fasúlyú tok, gomb/kompakt súly, 1–200 g | CJ6YTP 354-440-2001-200g€116.24
KERN AND SOHN 354-450-200 fasúlyú tok, gomb/kompakt súly, 1–500 g | CJ6YTQ 354-450-2001-500g€153.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 354-420-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1-50 g
€91.68 /Mértékegység