KERN AND SOHN 344-096 Weight Set, 1g And 10Kg, Fine Turned Stainless Steel | CE8FZR

KERN AND SOHN 344-096 súlykészlet, 1 g és 10 kg, finoman esztergált rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FZR Modell: 344-096

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,128.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1g, 10kg
Névleges súly1 / 10000g
OIML osztályM1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28
Hajó magassága (cm)23.7
Hajó hossza (cm)26
Hajószélesség (cm)61
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 344-02 súlykészlet, 1 és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FYT 344-021g€250.49
KERN AND SOHN 344-024 súlykészlet, 1 és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FYU 344-0241g€324.17
KERN AND SOHN 344-026 súlykészlet, 1 és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FYV 344-0261g€281.60
KERN AND SOHN 344-03 súlykészlet, 1 és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FYW 344-031g€270.14
KERN AND SOHN 344-034 súlykészlet, 1 és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FYX 344-0341g€352.00
KERN AND SOHN 344-036 súlykészlet, 1 és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FYY 344-0361g€312.71
KERN AND SOHN 344-04 súlykészlet, 1 és 200 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FYZ 344-041g€360.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 344-096 súlykészlet, 1 g és 10 kg, finoman esztergált rozsdamentes acél
€2,128.38 /Mértékegység