KERN AND SOHN 317-160-100 Wood Weight Case, Button/Compact Weight, 50Kg | CE8FJH

KERN AND SOHN 317-160-100 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 50 kg

Raktáron
Tétel: CE8FJH Modell: 317-160-100

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,440.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜgy
Névleges érték50Kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.5
Hajó magassága (cm)30
Hajó hossza (cm)18.5
Hajószélesség (cm)18.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 317-010-100 Fa tok, gomb/kompakt súly, 1g | CE8FFZ 317-010-1001g€49.11
KERN AND SOHN 317-020-100 Fa tok, gomb/kompakt súly, 2g | CE8FGC 317-020-1002g€49.11
KERN AND SOHN 317-030-100 Fa tok, gomb/kompakt súly, 5g | CE8FGG 317-030-1005g€52.39
KERN AND SOHN 317-040-100 Fa tok, gomb/kompakt súly, 10g | CE8FGL 317-040-10010g€49.11
KERN AND SOHN 317-050-100 Fa tok, gomb/kompakt súly, 20g | CE8FGQ 317-050-10020g€50.75
KERN AND SOHN 317-060-100 Fa tok, gomb/kompakt súly, 50g | CE8FGV 317-060-10050g€52.39
KERN AND SOHN 317-070-100 Fa tok, gomb/kompakt súly, 100g | CE8FGZ 317-070-100100g€57.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 317-160-100 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 50 kg
€1,440.75 /Mértékegység