Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55768 Középső dörzsár 3 hornyos 90 fokos 1 1/4 keményfém | AD3LDG 3ZYN8

KEO 55768 Középső dörzsár 3 hornyos 90 fokos 1 1/4 keményfém

Raktáron
Tétel: AD3LDG Típus: 55768Kereszthivatkozás: 3ZYN8
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
€539.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1-1 / 4 "
befejezNem bevont
Beépített szög90 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.48
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55760 Center Reamer 3 furatok 90 fok 1/8 keményfém | AD3LCY 3ZYL1 557601 / 8 "Nem bevont1.25 "1 / 8 "-€32.23
KEO 55761 Center Reamer 3 furatok 90 fokos 3/16 keményfém | AD3LCZ 3ZYL3 557613 / 16 "Nem bevont1.375 "3 / 16 "-€33.34
KEO 55762 Center Reamer 3 furatok 90 fok 1/4 keményfém | AD3LDA 3ZYL5 557621 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€45.79
KEO 55763 Középső dörzsár 3 furulya 90 fok 3/8 keményfém | AD3LDB 3ZYL7 557633 / 8 "Nem bevont1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€66.26
KEO 55764 Center Reamer 3 furat 90 fokos 1/2 keményfém | AD3LDC 3ZYL9 557641 / 2 "Nem bevont2"1 / 4 "1"€99.29
KEO 55765 Center Reamer 3 furatok 90 fokos 5/8 keményfém | AD3LDD 3ZYN2 557655 / 8 "Nem bevont2.25 "3 / 8 "1"€140.58
KEO 55766 Center Reamer 3 furatok 90 fokos 3/4 keményfém | AD3LDE 3ZYN4 557663 / 4 "Nem bevont2.625 "1 / 2 "1.25 "€204.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55768 Középső dörzsár 3 hornyos 90 fokos 1 1/4 keményfém
€539.87 /Mértékegység