Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55735-TiALN süllyesztő 1 fuvola 100 fokos 5/8 Tialn | AD3LBE 3ZYF6

KEO 55735-TiALN süllyesztő 1 fuvola 100 fokos 5/8 Tialn

Raktáron
Tétel: AD3LBE Modell: 55735-TiALNKereszthivatkozás: 3ZYF6
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
€132.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.5 / 8 "
befejezTiAlN
Beépített szög100 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma1
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55730 Süllyesztett 1 horony 100 fokos 1/8 keményfém | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "Nem bevont1.25 "1 / 8 "-€29.65
KEO 55731 Süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 3/16 keményfém | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "Nem bevont1.375 "3 / 16 "-€31.36
KEO 55732 Süllyesztett 1 horony 100 fokos 1/4 keményfém | AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€44.09
KEO 55733 Süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 3/8 keményfém | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "Nem bevont1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€63.88
KEO 55734 Süllyesztett 1 horony 100 fokos 1/2 keményfém | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "Nem bevont2"1 / 2 "1"€98.55
KEO 55735 Süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 5/8 keményfém | AD3LAK 3ZYD6 557355 / 8 "Nem bevont2.25 "5 / 8 "1"€137.64
KEO 55736 Süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 3/4 keményfém | AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "Nem bevont2.625 "3 / 4 "1.25 "€190.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55735-TiALN süllyesztő 1 fuvola 100 fokos 5/8 Tialn
€132.74 /Mértékegység