Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55714-TiALN süllyesztő 1 fuvola 82 fokos 1/2 Tialn | AD3KZA 3ZXZ1

KEO 55714-TiALN süllyesztő 1 fuvola 82 fokos 1/2 Tialn

Raktáron
Tétel: AD3KZA Modell: 55714-TiALNKereszthivatkozás: 3ZXZ1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€120.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1 / 2 "
befejezTiAlN
Beépített szög82 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma1
Teljes hossz2"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55710 Süllyesztett 1 furulyák 82 fok 1/8 keményfém | AD3KYL 3ZXX6 557101 / 8 "Nem bevont1.25 "1 / 8 "-€30.00
KEO 55711 süllyesztett 1 furatok 82 fokos 3/16 keményfém | AD3KYM 3ZXX7 557113 / 16 "Nem bevont1.375 "3 / 16 "-€31.82
KEO 55712 süllyesztett 1 furatok 82 fok 1/4 keményfém | AD3KYN 3ZXX8 557121 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€43.56
KEO 55713 süllyesztett 1 furatok 82 fokos 3/8 keményfém | AD3KYP 3ZXX9 557133 / 8 "Nem bevont1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€74.00
KEO 55714 Süllyesztett 1 furulyák 82 fok 1/2 keményfém | AD3KYQ 3ZXY1 557141 / 2 "Nem bevont2"1 / 2 "1"€92.23
KEO 55715 Süllyesztő 1 furulyák 82 fok 5/8 keményfém | AD3KYR 3ZXY2 557155 / 8 "Nem bevont2.25 "5 / 8 "1"€139.59
KEO 55716 Süllyesztett 1 furulyák 82 fok 3/4 keményfém | AD3KYT 3ZXY3 557163 / 4 "Nem bevont2.625 "3 / 4 "1.25 "€192.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55714-TiALN süllyesztő 1 fuvola 82 fokos 1/2 Tialn
€120.30 /Mértékegység