Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55711 süllyesztett 1 furatok 82 fokos 3/16 keményfém | AD3KYM 3ZXX7

KEO 55711 Süllyesztett 1 horony 82 fokos 3/16 keményfém

Raktáron
Tétel: AD3KYM Típus: 55711Kereszthivatkozás: 3ZXX7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.3 / 16 "
befejezNem bevont
Beépített szög82 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma1
Teljes hossz1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55710 Süllyesztett 1 furulyák 82 fok 1/8 keményfém | AD3KYL 3ZXX6 557101 / 8 "Nem bevont1.25 "1 / 8 "-€30.00
KEO 55712 süllyesztett 1 furatok 82 fok 1/4 keményfém | AD3KYN 3ZXX8 557121 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€43.56
KEO 55713 süllyesztett 1 furatok 82 fokos 3/8 keményfém | AD3KYP 3ZXX9 557133 / 8 "Nem bevont1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€74.00
KEO 55714 Süllyesztett 1 furulyák 82 fok 1/2 keményfém | AD3KYQ 3ZXY1 557141 / 2 "Nem bevont2"1 / 2 "1"€92.23
KEO 55715 Süllyesztő 1 furulyák 82 fok 5/8 keményfém | AD3KYR 3ZXY2 557155 / 8 "Nem bevont2.25 "5 / 8 "1"€139.59
KEO 55716 Süllyesztett 1 furulyák 82 fok 3/4 keményfém | AD3KYT 3ZXY3 557163 / 4 "Nem bevont2.625 "3 / 4 "1.25 "€192.70
KEO 55717 süllyesztett 1 hornyos 82 fokos 1 hüvelykes keményfém | AD3KYU 3ZXY4 557171"Nem bevont2.75 "1"1.25 "€312.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55711 Süllyesztett 1 horony 82 fokos 3/16 keményfém
€31.82 /Mértékegység