Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55581 süllyesztett 6 furat 110 fokos 3/16 kobalt | AD3KUH 3ZXJ1

KEO 55581 Süllyesztő 6 fuvola 110 fokos 3/16 kobalt

Raktáron
Tétel: AD3KUH Típus: 55581Kereszthivatkozás: 3ZXJ1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.05 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.3 / 16 "
befejezFényes
Beépített szög110 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma6
Teljes hossz1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.48
Hajó hossza (cm)3.49
Hajószélesség (cm)0.48
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55580 süllyesztett 6 furat 110 fok 1/8 kobalt | AD3KUG 3ZXH9 555801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.81
KEO 55582 süllyesztett 6 furat 110 fok 1/4 kobalt | AD3KUJ 3ZXJ2 555821 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€22.35
KEO 55583 süllyesztett 6 furat 110 fokos 5/16 kobalt | AD3KUK 3ZXJ3 555835 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€26.03
KEO 55584 süllyesztett 6 furat 110 fokos 3/8 kobalt | AD3KUL 3ZXJ4 555843 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.86
KEO 55585 süllyesztett 6 furat 110 fokos 1/2 kobalt | AD3KUM 3ZXJ5 555851 / 2 "2"1 / 4 "1"€25.31
KEO 55586 süllyesztett 6 furat 110 fokos 1/2 kobalt | AD3KUN 3ZXJ6 555861 / 2 "2"3 / 8 "1"€32.78
KEO 55587 süllyesztő 6 fuvola 110 fokos 5/8 kobalt | AD3KUP 3ZXJ7 555875 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€46.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55581 Süllyesztő 6 fuvola 110 fokos 3/16 kobalt
€15.05 /Mértékegység