Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55576 süllyesztő 6 fuvola 100 fokos 2 1/2 kobalt | AD3KTK 3ZXF7

KEO 55576 süllyesztő 6 fuvola 100 fok 2 1/2 kobalt

Raktáron
Tétel: AD3KTK Típus: 55576Kereszthivatkozás: 3ZXF7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€888.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.2-1 / 2 "
befejezFényes
Beépített szög100 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma6
Teljes hossz5"
Shank Dia.1"
A szár hossza1.5 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.629
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55560 süllyesztő 6 fuvola 100 fokos 1/8 kobalt | AD3KRT 3ZXD9 555601 / 8 "Fényes1.25 "1 / 8 "-€19.09
KEO 55561 süllyesztett 6 fuvola 100 fokos 3/16 kobalt | AD3KRU 3ZXE1 555613 / 16 "Fényes1.375 "3 / 16 "-€21.51
KEO 55562 süllyesztett 6 fuvola 100 fokos 1/4 kobalt | AD3KRV 3ZXE2 555621 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€21.01
KEO 55563 süllyesztett 6 fuvola 5/16 kobalt - 12 db-os csomag | AD3KRW 3ZXE3 555635 / 16 "Fekete oxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.90
KEO 55564 süllyesztett 6 fuvola 100 fokos 3/8 kobalt | AD3KRX 3ZXE4 555643 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.46
KEO 55565 süllyesztett 6 fuvola 100 fokos 1/2 kobalt | AD3KRY 3ZXE5 555651 / 2 "Fényes2"1 / 4 "1"€34.36
KEO 55566 süllyesztett 6 fuvola 100 fokos 1/2 kobalt | AD3KRZ 3ZXE6 555661 / 2 "Fényes2"3 / 8 "1"€31.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55576 süllyesztő 6 fuvola 100 fok 2 1/2 kobalt
€888.25 /Mértékegység