Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55505 süllyesztõ 6 furat 60 fok 1/2 kobalt | AD3KJR 3ZUH6

KEO 55505 Süllyesztő 6 fuvola 60 fokos 1/2 kobalt

Raktáron
Tétel: AD3KJR Típus: 55505Kereszthivatkozás: 3ZUH6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€31.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1 / 2 "
befejezFényes
Beépített szög60 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma6
Teljes hossz2"
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55500 süllyesztõ 6 furat 60 fok 1/8 kobalt | AD3KJL 3ZUH1 555001 / 8 "Fényes1.25 "1 / 8 "-€18.60
KEO 55501 süllyesztõ 6 fuvola 60 fokos 3/16 kobalt | AD3KJM 3ZUH2 555013 / 16 "Fényes1.375 "3 / 16 "-€16.42
KEO 55502 süllyesztõ 6 furat 60 fok 1/4 kobalt | AD3KJN 3ZUH3 555021 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€20.47
KEO 55503 Süllyesztő 6 furulya 60 fok 5/16 kobalt | AD3KJP 3ZUH4 555035 / 16 "Fényes1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.99
KEO 55504 süllyesztõ 6 furat 60 fokos 3/8 kobalt | AD3KJQ 3ZUH5 555043 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.46
KEO 55506 süllyesztõ 6 furat 60 fok 1/2 kobalt | AD3KJT 3ZUH7 555061 / 2 "Fényes2"3 / 8 "1"€30.99
KEO 55507 Süllyesztő 6 furulya 60 fok 5/8 kobalt | AD3KJU 3ZUH8 555075 / 8 "Fényes2.25 "1 / 4 "1"€44.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55505 Süllyesztő 6 fuvola 60 fokos 1/2 kobalt
€31.42 /Mértékegység