Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55462-TiN Countersink 1 Flutes 120 Degree 1/4 Cobalt Tin | AD3KHU 3ZUF3

KEO 55462-Ón süllyesztő 1 horony 120 fokos 1/4 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD3KHU Típus: 55462-TiNKereszthivatkozás: 3ZUF3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€25.83 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1 / 4 "
befejezÓn
Beépített szög120 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma1
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0081
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55460 Süllyesztő 1 Furulyák 120 fok 1/8 kobalt | AD3KHD 3ZUD7 554601 / 8 "Fényes1.25 "1 / 8 "-€15.00
KEO 55461 süllyesztõ 1 furatok 120 fokos 3/16 kobalt | AD3KHE 3ZUD8 554613 / 16 "Fényes1.375 "3 / 16 "-€15.39
KEO 55462 süllyesztõ 1 furat 120 fok 1/4 kobalt | AD3KHF 3ZUD9 554621 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€22.58
KEO 55463 süllyesztett 1 furatok 120 fokos 3/8 kobalt | AD3KHG 3ZUE1 554633 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "-€25.49
KEO 55464 Süllyesztő 1 furulyák 120 fok 1/2 kobalt | AD3KHH 3ZUE2 554641 / 2 "Fényes2"1 / 4 "-€30.78
KEO 55465 süllyesztõ 1 furat 120 fokos 5/8 kobalt | AD3KHJ 3ZUE3 554655 / 8 "Fényes2.25 "3 / 8 "-€39.83
KEO 55466 süllyesztõ 1 furat 120 fokos 3/4 kobalt | AD3KHK 3ZUE4 554663 / 4 "Fényes2.625 "1 / 2 "-€57.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55462-Ón süllyesztő 1 horony 120 fokos 1/4 kobalt ón
€25.83 /Mértékegység