Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55372 Középső dörzsár 4 fuvola 60 fokos 1 3/4 kobalt | AD3FCA 3YRE1

KEO 55372 Középső dörzsár 4 fuvola 60 fokos 1 3/4 kobalt

Raktáron
Tétel: AD3FCA Típus: 55372Kereszthivatkozás: 3YRE1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€339.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1-3 / 4 "
befejezFényes
Beépített szög60 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.5 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 55370 Középső dörzsár 4 fuvola 60 fokos 1 1/4 kobalt | AD3FBY 3YRD8 553701-1 / 4 "Fényes3"1 / 2 "€198.25
KEO 55371 középső dörzsár 4 furulya 60 fokos 1 1/2 kobalt | AD3FBZ 3YRD9 553711-1 / 2 "Fényes3.25 "3 / 4 "€269.36
KEO 55373 Középső dörzsár 4 fuvola 60 fokos 2 hüvelykes kobalt | AD3FCB 3YRE2 553732"Fényes3.75 "3 / 4 "€467.88
KEO 55370-TiN középső dörzsár 4 hornyos 60 fokos 1 1/4 Co ón | AD3FCC 3YRE3 55370-TiN1-1 / 4 "Ón3"1 / 2 "€245.01
KEO 55371-TiN középső dörzsár 4 hornyos 60 fokos 1 1/2 Co ón | AD3FCD 3YRE4 55371-TiN1-1 / 2 "Ón3.25 "3 / 4 "€326.26
KEO 55372-TiN középső dörzsár 4 hornyos 60 fokos 1 3/4 Co ón | AD3FCE 3YRE5 55372-TiN1-3 / 4 "Ón3.5 "3 / 4 "€422.48
KEO 55373-TiN középső dörzsár 4 hornyos 60 fokos 2 hüvelykes Co Tin | AD3FCF 3YRE6 55373-TiN2"Ón3.75 "3 / 4 "€585.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55372 Középső dörzsár 4 fuvola 60 fokos 1 3/4 kobalt
€339.05 /Mértékegység