Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55356-TiN középső dörzsár 3 hornyos 120 fokos 1 1/4 Co ón | AD3FAL 3YPZ1

KEO 55356-TiN középső dörzsár 3 hornyos 120 fokos 1 1/4 Co ón

Raktáron
Tétel: AD3FAL Típus: 55356-TiNKereszthivatkozás: 3YPZ1
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
€271.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1-1 / 4 "
befejezÓn
Beépített szög120 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55350 középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 1/4 kobalt | AD3EZU 3YPX3 553501 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€17.42
KEO 55351 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 3/8 kobalt | AD3EZV 3YPX4 553513 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€27.59
KEO 55352 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 1/2 kobalt | AD3EZW 3YPX5 553521 / 2 "Fényes2"1 / 4 "1"€24.14
KEO 55353 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 5/8 kobalt | AD3EZX 3YPX6 553535 / 8 "Fényes2.25 "3 / 8 "1"€41.36
KEO 55354 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 3/4 kobalt | AD3EZY 3YPX7 553543 / 4 "Fényes2.625 "1 / 2 "1.25 "€63.31
KEO 55355 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 1 hüvelykes kobalt | AD3EZZ 3YPX8 553551"Fényes2.75 "1 / 2 "1.25 "€95.46
KEO 55356 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 1 1/4 kobalt | AD3FAA 3YPX9 553561-1 / 4 "Fényes2.75 "1 / 2 "1.25 "€235.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55356-TiN középső dörzsár 3 hornyos 120 fokos 1 1/4 Co ón
€271.92 /Mértékegység