Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55312-TiN középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 1/2 kobaltón | AD3EWV 3YPL7

KEO 55312-TiN középső dörzsár 3 hornyos 82 fokos 1/2 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD3EWV Típus: 55312-TiNKereszthivatkozás: 3YPL7
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
€43.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1 / 2 "
befejezÓn
Beépített szög82 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz2"
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55310 középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 1/4 kobalt | AD3EWG 3YPK4 553101 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€18.46
KEO 55311 középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 3/8 kobalt | AD3EWH 3YPK5 553113 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€27.48
KEO 55312 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 1/2 kobalt | AD3EWJ 3YPK6 553121 / 2 "Fényes2"1 / 4 "1"€32.27
KEO 55313 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 5/8 kobalt | AD3EWK 3YPK7 553135 / 8 "Fényes2.25 "3 / 8 "1"€42.28
KEO 55314 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 3/4 kobalt | AD3EWL 3YPK8 553143 / 4 "Fényes2.625 "1 / 2 "1.25 "€66.10
KEO 55315 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 1 hüvelykes kobalt | AD3EWM 3YPK9 553151"Fényes2.75 "1 / 2 "1.25 "€99.75
KEO 55316 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 1 1/4 kobalt | AD3EWN 3YPL1 553161-1 / 4 "Fényes2.75 "1 / 2 "1.25 "€236.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55312-TiN középső dörzsár 3 hornyos 82 fokos 1/2 kobalt ón
€43.26 /Mértékegység