Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55026 Süllyesztett 6 horony 82 fokos 1/2 Hss | AD7QDM 4FWJ5

KEO 55026 Süllyesztett 6 fuvola 82 fokos 1/2 Hss

Raktáron
Tétel: AD7QDM Típus: 55026Kereszthivatkozás: 4FWJ5

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€28.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1 / 2 "
befejezNem bevont
Beépített szög82 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz2"
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55022 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 1/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYU 1DBY8 550221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€22.61
KEO 55024 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 3/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYV 1DBY9 550243 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.37
KEO 55025 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 1/2 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYW 1DBZ1 550251 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "€29.33
KEO 55027 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 5/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYX 1DBZ2 550275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€42.06
KEO 55029 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYY 1DBZ3 550293 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.09
KEO 55031 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 1 hüvelyk Hss | AA9GYZ 1DBZ4 550311"2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.73
KEO 55020 süllyeszték 6 fuvola 82 fok 1/8 Hss | AD7QDJ 4FWJ2 550201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€16.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55026 Süllyesztett 6 fuvola 82 fokos 1/2 Hss
€28.51 /Mértékegység