Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 53524-TiN süllyesztő 0 furatok 90 fokos 3/4 kobalt ón | AD7QAK 4FVZ7

KEO 53524-Ón süllyesztő 0 horony 90 fokos 3/4 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD7QAK Típus: 53524-TiNKereszthivatkozás: 4FVZ7
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
€82.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.3 / 4 "
Vágási kapacitás13/64 - 45/64 "
befejezÓn
Beépített szög90 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma0
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 53520-TiN süllyesztő 0 furatok 90 fokos 5/16 kobalt ón | AD7QAF 4FVZ3 53520-TiN5 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€32.61
KEO 53521-TiN süllyesztő 0 furatok 90 fokos 3/8 kobalt ón | AD7QAG 4FVZ4 53521-TiN3 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€36.94
KEO 53522-TiN süllyesztõ 0 furatok 90 fokos 1/2 kobalt ón | AD7QAH 4FVZ5 53522-TiN1 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "€48.28
KEO 53523-TiN süllyesztő 0 furatok 90 fokos 5/8 kobalt ón | AD7QAJ 4FVZ6 53523-TiN5 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€58.19
KEO 53525-TiN süllyesztõ 0 furatok 90 fokos 1 hüvelyk kobalt ón | AD7QAL 4FVZ8 53525-TiN1"19/64 - 59/64 "3"3 / 8 "€111.45
KEO 53526-TiN süllyesztõ 0 furatok 90 fokos 1 1/4 kobalt ón | AD7QAM 4FVZ9 53526-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€244.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 53524-Ón süllyesztő 0 horony 90 fokos 3/4 kobalt ón
€82.63 /Mértékegység