Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 53514-TiN süllyesztő 0 furatok 82 fokos 3/4 kobalt ón | AD7QBW 4FWC5

KEO 53514-Ón süllyesztő 0 horony 82 fokos 3/4 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD7QBW Típus: 53514-TiNKereszthivatkozás: 4FWC5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€80.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.3 / 4 "
Vágási kapacitás13/64 - 45/64 "
befejezÓn
Beépített szög82 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma0
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 53510-TiN süllyesztő 0 furatok 82 fokos 5/16 kobalt ón | AD7QBR 4FWC1 53510-TiN5 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€29.92
KEO 53511-TiN süllyesztõ 0 furatok 82 fokos 3/8 kobalt ón | AD7QBT 4FWC2 53511-TiN3 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€35.22
KEO 53512-TiN süllyesztõ 0 furatok 82 fokos 1/2 kobalt ón | AD7QBU 4FWC3 53512-TiN1 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "€49.28
KEO 53513-TiN süllyesztő 0 furatok 82 fokos 5/8 kobalt ón | AD7QBV 4FWC4 53513-TiN5 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€56.82
KEO 53515-TiN süllyesztő 0 furatok 82 fokos 1 hüvelyk kobalt ón | AD7QBX 4FWC6 53515-TiN1"19/64 - 59/64 "3"3 / 8 "€101.93
KEO 53516-TiN süllyesztõ 0 furatok 82 fokos 1 1/4 kobalt ón | AD7QBY 4FWC7 53516-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€219.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 53514-Ón süllyesztő 0 horony 82 fokos 3/4 kobalt ón
€80.51 /Mértékegység