Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 53226 Süllyesztett 1 fuvola 60 fokos 1 1/2 Hss | AD7QCH 4FWF5

KEO 53226 Süllyesztő 1 fuvola 60 fok 1 1/2 Hss

Raktáron
Tétel: AD7QCH Típus: 53226Kereszthivatkozás: 4FWF5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€238.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1-1 / 2 "
befejezFekete oxid
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma1
Teljes hossz3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 53146 süllyesztett 1 hornyok 60 fokos 1/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYA 1DBW9 531461 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€19.92
KEO 53386 süllyesztett 1 hornyok 60 fokos 3/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYB 1DBX1 533863 / 8 "Nem bevont1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.68
KEO 53126 süllyesztő 1 hornyok 60 fokos 1/2 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYC 1DBX2 531261 / 2 "Nem bevont2"1 / 4 "1"€31.35
KEO 53586 süllyesztett 1 hornyok 60 fokos 5/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYD 1DBX3 535865 / 8 "Nem bevont2.25 "3 / 8 "1"€34.90
KEO 53346 süllyesztett 1 hornyok 60 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYE 1DBX4 533463 / 4 "Nem bevont2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.36
KEO 53106 Süllyesztett 1 hornyok 60 fokos 1 hüvelyk Hss | AA9GYF 1DBX5 531061"Nem bevont2.75 "1 / 2 "1.25 "€104.83
KEO 53186 Süllyesztett 1 fuvola 60 fokos 1/8 Hss | AD7QCE 4FWF2 531861 / 8 "Fekete oxid1.25 "1 / 8 "-€19.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 53226 Süllyesztő 1 fuvola 60 fok 1 1/2 Hss
€238.85 /Mértékegység