Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 53178 Süllyesztő 1 fuvolák 82 fokos 3/16 Hss | AD7QCK 4FWF7

KEO 53178 Süllyesztett 1 fuvola 82 fokos 3/16 Hss

Raktáron
Tétel: AD7QCK Típus: 53178Kereszthivatkozás: 4FWF7
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
€21.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.3 / 16 "
befejezFekete oxid
Beépített szög82 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma1
Teljes hossz1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 53108 Süllyesztett 1 horony 82 fokos 1 hüvelyk Hss | AD2FXW 3P415 531081"Nem bevont2.75 "1 / 2 "1.25 "€87.60
KEO 53128 süllyesztett 1 hornyok 82 fokos 1/2 nagysebességű acél bevonat nélküli | AD2FXY 3P419 531281 / 2 "Nem bevont2"1 / 4 "1"€32.13
KEO 53148 süllyesztő 1 hornyok 82 fokos 1/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AD2FYA 3P423 531481 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€23.22
KEO 53348 süllyesztett 1 hornyok 82 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AD2FYC 3P427 533483 / 4 "Nem bevont2.625 "1 / 2 "1.25 "€63.56
KEO 53388 süllyesztett 1 hornyok 82 fokos 3/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AD2FYE 3P434 533883 / 8 "Nem bevont1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.36
KEO 53588 süllyesztett 1 hornyok 82 fokos 5/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AD2FYG 3P441 535885 / 8 "Nem bevont2.25 "3 / 8 "1"€34.52
KEO 53188 Süllyesztő 1 fuvola 82 fokos 1/8 Hss | AD7QCJ 4FWF6 531881 / 8 "Fekete oxid1.25 "1 / 8 "1.25 "€20.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 53178 Süllyesztett 1 fuvola 82 fokos 3/16 Hss
€21.26 /Mértékegység